Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100 mm, für Schlitzschrauben, ergonomischer 2K-Griff für starken Handbetrieb (Schraubenzieher) stabile Klinge, Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100 mm, für Schlitzschrauben, ergonomischer 2K-Griff für starken Handbetrieb (Schraubenzieher) stabile Klinge, Länge 100mm
Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100 mm, für Schlitzschrauben, ergonomischer 2K-Griff für starken Handbetrieb (Schraubenzieher) stabile Klinge, Länge 100mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4120-02
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4120-02
EAN/GTIN:
     4000146412206
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 0,8 x 4,0 x 100 mm
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit ergonomischem Rundgriff
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Beschichtung:
verchromt
Verwendung:
für Schlitz-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
190 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Klingenbreite:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.