Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on, Steckschlüsseleinsatz für runde defekte kaputte beschädigte gerostete Schrauben, zum öffnen greifen abgerundete Muttern, Reparatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on, Steckschlüsseleinsatz für runde defekte kaputte beschädigte gerostete Schrauben, zum öffnen greifen abgerundete Muttern, Reparatur
1/2" Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on, Steckschlüsseleinsatz für runde defekte kaputte beschädigte gerostete Schrauben, zum öffnen greifen abgerundete Muttern, Reparatur
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-413010
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     413010
EAN/GTIN:
     4000146003725
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1/2" Stecknuss 6kant 10 mm Xi-on
  • Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben
  • Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen
  • Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
38 mm
D1:
15.3 mm
D2:
22 mm
T:
10 mm
Größe:
10 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.