| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-413712 Herst.-Nr.: 413712 EAN/GTIN: 4000146003930 |
| |
|
| | |
| 1/2" Verlängerung 125mm Xi-on- Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Norm(en): | DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 125 mm | D1: | 18 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Plus | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Größe Abtrieb: | 12,5 [1/2"] | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2"] |
|
| | |
| | | |
| |