Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 10 markierten Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 10 markierten Bits
1/4" Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 10 markierten Bits
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4192
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4192
EAN/GTIN:
     4000146041925
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
Knarrenschraubendreher
1/4" Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 10 markierten Bits
  • Schnelles und effizientes Arbeiten durch Ratschenfunktion
  • Ratschenfunktion rechts/links umschaltbar
  • Inkl. Bitfach mit 10 Color-Ring Schraubendreher-Einsätzen
  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht angenehmes Arbeiten bei hohem Kraftaufwand
  • Schlanke Bauform – ideal für enge Arbeitsbereiche
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit

Inhalt:
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 4 - 5 mm
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH PH 1 - 2
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ PZ 1 - 2
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX-Schrauben T20 - 25
2 Color-Ring Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 3 - 5 mm
1 Ratschenschraubendreher
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
11
Länge Produkt ohne Verpackung:
237 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausführung:
Mit Ratschenfunktion
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
L1:
237 mm
Klingenlänge:
100 mm
L2:
100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.