Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Stubby Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 7 Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Stubby Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 7 Bits
1/4" Stubby Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 7 Bits
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-4193
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4193
EAN/GTIN:
     4000146041932
Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
Bit-Ratsche
Knarren-Schraubendreher
Knarren-Schraubenzieher
1/4" Stubby Ratschenschraubendreher mit Bitfach und 7 Bits
  • Schnelles und effizientes Arbeiten durch Ratschenfunktion
  • Ratschenfunktion rechts/links umschaltbar
  • Handlich und kompakt
  • Bit-Magazin mit 6 Bits im Griff integriert + 1 Bit im Bit-Halter
  • Robuste, langlebige Qualität
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit

Inhalt:
1 Schraubendreher-Einsatz / Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH PH 1 - 2
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ PZ 1 - 2
2 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX-Schrauben T20 - 25
1 Stubby-Ratschenschraubendreher
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
8
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausführung:
Mit Ratschenfunktion
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
L1:
120 mm
L2:
25 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.