Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" U.S. Umschaltknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" U.S. Umschaltknarre
1/2" U.S. Umschaltknarre
Artikel-Nr.:
     C3973-4228
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4228
EAN/GTIN:
     4000146422809
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
projahn umschaltknarre 1/2"
umschaltknarre 1/2 zoll
1/2" U.S. Umschaltknarre
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung für höchste Belastungen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
640
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und poliert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
grob, 40 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
250 mm
A:
37 mm
B1:
20 mm
B:
43 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
20 mm
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
L1:
250 mm
L2:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.