Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter von 1/2"(F) auf 3/4"(M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter von 1/2"(F) auf 3/4"(M)
Adapter von 1/2"(F) auf 3/4"(M)
Artikel-Nr.:
     C3973-4246
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4246
EAN/GTIN:
     4000146642467
Suchbegriffe:
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
projahn steckschlüsseladapterbit
Adapter von 1/2"(F) auf 3/4"(M)
  • Ermöglicht die Kombination von Antriebswerkzeugen (Knarren, Drehmomentschlüssel) und Steckschlüssel-Einsätzen mit verschiedenen 4kant-Größen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
49 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
20 [3/4"]
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.