Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class
1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class
Artikel-Nr.:
     C3973-4294
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4294
EAN/GTIN:
     4000146042946
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
bit-ratsche projahn
bit-ratsche
1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class
  • Stabile, langlebige Mini-Bit-Umschaltknarre
  • Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff
  • Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
max. Drehmoment:
55
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
grob, 48 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
103 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausstattung:
Richtungsumschalter
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.