Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Vierkant zu Umsteckknarre 4297


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2" Vierkant zu Umsteckknarre 4297
1/2" Vierkant zu Umsteckknarre 4297
1/2" Vierkant zu Umsteckknarre 4297
Artikel-Nr.:
     C3973-4297-1
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4297-1
EAN/GTIN:
     4000146429716
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
1/2" Vierkant zu Umsteckknarre 4297
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
  • Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf durch Umdrehen der Knarre
  • Knarre mit ergonomischem 2K-Griff für sicheren Halt und ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
34 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Arretierung Abtrieb:
Kugelfangrille, Kugelarretierung
Ausstattung:
Durchsteckvierkant
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2"]
L1:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: durchsteckknarre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.