| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-4405 Herst.-Nr.: 4405 EAN/GTIN: 4000146644058 |
| |
|
| | |
| Doppelgabelschluessel Set 8tlg 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm- 8-teiliger Satz mit den gängigen Schlüsselweiten
- Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
- Anziehen mit der Schraubenfläche und nicht über die Schraubenkante
- Längere Lebensdauer des Schlüssels durch größere Kontaktfläche zwischen Schraube und Schlüssel
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
- Hohe Biegefestigkeit minimiert die Bruchgefahr bei Überbelastung
- In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche
Inhalt:6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Norm(en): | DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert, Köpfe hochglanzpoliert | Teiligkeit: | 8 | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Doppelgabelschlüssel | Geometrie: | Gabelstellung 15° abgewinkelt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |