| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-4622-01 Herst.-Nr.: 4622-01 EAN/GTIN: 4000146462218 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Schlitz 6,5 x 25 mm- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
- Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | für Schlitz-Schrauben | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Verwendung: | für Schlitz-Schrauben | Länge Produkt ohne Verpackung: | 75 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | klassisch | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Klingenbreite: | 6.5 mm | Klingenlänge: | 25 mm | Klingenstärke: | 1.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |