Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher TX 25, für TX-Schrauben, durchgehende Stahlklinge (Schraubenzieher) mit ergonomischem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher TX 25, für TX-Schrauben, durchgehende Stahlklinge (Schraubenzieher) mit ergonomischem Griff
Schraubendreher TX 25, für TX-Schrauben, durchgehende Stahlklinge (Schraubenzieher) mit ergonomischem Griff
Artikel-Nr.:
     C3973-4630-25
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4630-25
EAN/GTIN:
     4000146013489
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Schraubendreher TX 25
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
200 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Für Schrauben:
Innen-TX
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
T25
Klingenlänge:
100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.