Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne
1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne
Artikel-Nr.:
     C3973-500000
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     500000
EAN/GTIN:
     4000146500002
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1 zoll
umschaltknarre
1" Umschaltknarre Kopf + Griff 24 Zähne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (24 Zähne) für höchste Belastungen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
max. Drehmoment:
2550
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 25 [1"] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
grob, 24 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
668 mm
A:
71 mm
B1:
28 mm
B:
71.5 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
28 mm
Größe Abtrieb:
25 [1"]
L1:
668 mm
L2:
528 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre projahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,35*
€ 215,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.