| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3973-5100-02 Herst.-Nr.: 5100-02 EAN/GTIN: 4000146003138 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher Phillips Nr 2 mit Schlagkappe- Mit großer, stabiler Schlagkappe – Ideal für kleinere Stemm- und Meißelarbeiten
- Hohe Stabilität aufgrund durchgehender Klinge und Schlagkappe
- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Mit zusätzlichem Antriebs-6kant (10 mm) zur Unterstützung mit Schraubenschlüsseln bei extrem festsitzenden Schrauben
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Verwendung: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH | Länge Produkt ohne Verpackung: | 205 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | Mit Schlagkappe, durchgehender Klinge und Schlüsselhilfe | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff mit Schlagkappe | Größe Schrauben: | PH 2 | Klingenlänge: | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |