| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-510000 Herst.-Nr.: 510000 EAN/GTIN: 4000146002445 |
| |
|
| | |
| 1" Kardangelenk- Kardangelenk ermöglicht das Abwinkeln des Steckschlüssel-Einsatzes
- Zum Betätigen von Schraubverbindungen auf engem Raum bzw. zum Umgehen von Störkanten
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Norm(en): | DIN 3124 / ISO 2725-2 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Art Betätigung: | handbetätigt | Länge Produkt ohne Verpackung: | 140 mm | D1: | 49 mm | Arretierung Antrieb: | Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Größe Abtrieb: | 25 [1"] | Größe Antrieb: | 25 [1"] |
|
| | |
| | | |
| |