Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm mit Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm mit Schlagkappe
Schraubendreher Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm mit Schlagkappe
Artikel-Nr.:
     C3973-5120-05
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5120-05
EAN/GTIN:
     4000146003176
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 1,2 x 8,0 x 150 mm mit Schlagkappe
  • Mit großer, stabiler Schlagkappe – Ideal für kleinere Stemm- und Meißelarbeiten
  • Hohe Stabilität aufgrund durchgehender Klinge und Schlagkappe
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Mit zusätzlichem Antriebs-6kant (10 mm) zur Unterstützung mit Schraubenschlüsseln bei extrem festsitzenden Schrauben
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Schlitz-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
270 mm
Größe:
13 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Mit Schlagkappe, durchgehender Klinge und Schlüsselhilfe
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff mit Schlagkappe
L1:
270 mm
Klingenbreite:
8 mm
Klingenlänge:
150 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
L2:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.