Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Umschaltknarre 72 Zähne, Knarre umschaltbar, Ratsche mit Umschalthebel rechts links, Feinverzahnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3/8" Umschaltknarre 72 Zähne, Knarre umschaltbar, Ratsche mit Umschalthebel rechts links, Feinverzahnung
3/8" Umschaltknarre 72 Zähne, Knarre umschaltbar, Ratsche mit Umschalthebel rechts links, Feinverzahnung
Artikel-Nr.:
     C3973-5215
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5215
EAN/GTIN:
     4000146052150
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
3/8" Umschaltknarre 72 Zähne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
225
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 10 [3/8"] Werkzeugen
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
200 mm
A:
30 mm
B1:
28 mm
B:
32.5 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
28 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
10 [3/8"]
L1:
200 mm
L2:
85 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.