Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 4,0 mm VE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 4,0 mm VE10
PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 4,0 mm VE10
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-53204010
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     53204010
EAN/GTIN:
     4000146017838
Suchbegriffe:
Dachpfanne
Dachziegel
Frankfurter Pfanne
dachpfanne
PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 4,0 mm VE10
  • Spezialbohrer mit 130° Hartmetallplatte
  • Selbst die härtesten Dachziegel können gebohrt werden
  • Ideal für Akku-Bohrmaschinen
  • Schneller Bohrerwechsel durch genormtes Schaftprofil
  • Geeignet für Dachziegel, Schiefer, Fliesen, Marmor, Eternit und Keramik
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
10
Verwendung:
Dachziegel;Eternit;Fliesen;Keramik
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
6-kant 6,35 mm [1/4"]
Ø:
4 mm
L2:
39 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.