| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-41E Herst.-Nr.: 5999-41E EAN/GTIN: 4000146002926 |
| |
|
| | |
| ProForm Einlage leer f. Zoll Gabelringschlüssel- 12-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit zölligen Ringgabelschlüsseln
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 1/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:12 Ringgabelschlüssel zöllig 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8" - 15/16" - 1" Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 12 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |