| |
|
| Artikel-Nr.: C3973-5999-48E Herst.-Nr.: 5999-48E EAN/GTIN: 4000146019719 |
| |
|
| | |
| ProForm Einlage leer für 10 Schraubendreher- 10-tlg. Werkstattwagen-Einlage mit PH-, PZ- und Schlitz-Schraubendrehern sowie Vergaser-Schraubedrehern
- Aus widerstandsfähigem EVA Polymerschaum mit stabiler Kunststoffoberfläche in hochwertigem Carbonfinish
- Langlebige und gut lesbare Werkzeugbeschriftung für mehr Übersichtlichkeit
- Hochwertige Optik, höhere Stabilität und geringere Schmutzanfälligkeit durch Carbonfinish
- Werkzeuge sauber, übersichtlich und sicher angeordnet
- 2/3 Einlagenmodul passend für alle PROJAHN-Werkstattwagen
Inhalt:3 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 - 2 - 3 5 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 0,5 x 3,0 - 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 - 1,2 x 8,0 mm 1 Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2 x 25 1 Vergaser-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 6,5 x 25 mm Weitere Informationen: | | Teiligkeit: | 10 | Verwendung: | für Werkstattwagen | Länge Produkt ohne Verpackung: | 395 mm | Qualitätsstufe: | Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen einlagen |
| | |
| |