Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm BASIC, Spiralbohrer Set Metallbohrer Satz für Stahl, Sortiment in Box, rollgewalzter Bohrer für Eisen nach DIN 338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm BASIC, Spiralbohrer Set Metallbohrer Satz für Stahl, Sortiment in Box, rollgewalzter Bohrer für Eisen nach DIN 338
Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm BASIC, Spiralbohrer Set Metallbohrer Satz für Stahl, Sortiment in Box, rollgewalzter Bohrer für Eisen nach DIN 338
Artikel-Nr.:
     C3973-60003
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60003
EAN/GTIN:
     4000146600030
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerkassette HSS-R 19tlg 1-10/0,5 mm BASIC
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen
  • Gute Spanabfuhr
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Temperaturbeständige Schneide bis ca. 400°C

Inhalt:
19 kurze Spiralbohrer
Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Material:
HSS-R
Norm(en):
DIN 338
Beschichtung:
Dampfangelassen
Teiligkeit:
19
Verwendung:
Aluminium;Bronze;Graphit;Gusseisen;Messing;Stahl
Qualitätsstufe:
Standard
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.