Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsaegeblatt BiMetall 300mm 24TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsaegeblatt BiMetall 300mm 24TPI
Handsaegeblatt BiMetall 300mm 24TPI
Artikel-Nr.:
     C3973-6530024
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     6530024
EAN/GTIN:
     4000146653005
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Handsaegeblatt BiMetall 300mm 24TPI
  • Hochwertiges Sägeblatt für Bügelsägen mit einer Länge von 300 mm
  • Sägeblätter aus Bi-Metall für erhöhte Standzeiten
  • Geeignet für Metall, Holz und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
Bi-Metall
Sägentyp:
Handsägeblatt
Typenbezeichnung Sägeblatt:
PM24 Bi
Zähne je Zoll:
24
Qualitätsstufe:
Professional
Blattausführung:
gewellt
L2:
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.