Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co BiMetall Lochsäge 57 mm (2 1/4"), mit 8% Cobalt für Edelstahl, Metall, Holz, Aluminium, Kunststoff in M42 kobaltlegiert, Vario-Verzahnung, 38 mm Schnitttiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Co BiMetall Lochsäge 57 mm (2 1/4"), mit 8% Cobalt für Edelstahl, Metall, Holz, Aluminium, Kunststoff in M42 kobaltlegiert, Vario-Verzahnung, 38 mm Schnitttiefe
HSS-Co BiMetall Lochsäge 57 mm (2 1/4"), mit 8% Cobalt für Edelstahl, Metall, Holz, Aluminium, Kunststoff in M42 kobaltlegiert, Vario-Verzahnung, 38 mm Schnitttiefe
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-68057
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     68057
EAN/GTIN:
     4000146680575
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
HSS-Co BiMetall Lochsäge 57 mm (2 1/4")
HSS-Co Bi-Metall Lochsägen
  • Bi-Metall Lochsägen mit 8% kobaltlegierter Vario Verzahnung
  • Vario Verzahnung 4-6 ZpZ (Zähne per Zoll), für schnellen Sägefortschritt
  • Positiver Zahnwinkel
  • 38 mm Schnitttiefe
  • Speziallegierter Werkzeugstahlkörper mit robuster Aufnahmeplatte
  • Vibrationsarmes Sägen
  • Hohe Standzeit
  • Für saubere, kreisrunde und präzise Löcher in Holz, Gipskarton-Platten, Kunststoff, Buntmetalle, Aluminium, Stahl und rostfreien Stahl (V2 A und V4 A) ab 1mm
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Lochsägen
Verwendung:
Stahl;Edelstahl;Buntmetall;Gipskarton;Aluminium;Holz;Kunststoff
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
57 mm
Ø Zoll:
2.25 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.