Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Co Spotle Drill 8,0x44 mm Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Co Spotle Drill 8,0x44 mm Vario
HSS-Co Spotle Drill 8,0x44 mm Vario
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-70844
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     70844
EAN/GTIN:
     4000146708446
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunkt fräser
HSS-Co Spotle Drill 8,0x44 mm Vario
Präziser Schweißpunktbohrer für Pneumatikmaschinen
  • Kein Abgleiten vom Schweißpunkt aufgrund des Spezialanschliffs mit Zentrumspitze - Form E
  • Kein nachträgliches Abschleifen des Schweißpunktes nötig
  • Spezial-Schaft zur Verwendung in Pneumatikmaschinen
  • Ratterfreies Arbeiten
  • Für sauberes, gratfreies Ausfräsen von Schweißpunkten
  • Geeignet für Stahl, Bleche, Buntmetalle und Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Spitzenanschliff:
Spezialanschliff mit Zentrumsspitze/ DIN 1412, Form E
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche;Stahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
44 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ø:
8 mm
L1:
44 mm
L2:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: projahn schweißpunktbohrer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.