Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-75006
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     75006
EAN/GTIN:
     4000146750063
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 46-60mm
Blechschaelbohrer HSS-G Gr.6 46-60 mm
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • Um 20° konisch ansteigende Schneiden mit radial hinterschliffenem Umfang
  • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher, für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Ne-Metalle 0,1 - 0,5 mm, Nirostablech V2 A 0,1 - 1,0 mm und Kunststoffe bis 10 mm
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Toleranz:
Werksnorm
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
40 mm
3-Flächenanschliff:
ja
Schaftdurchmesser:
13 mm
Größe Nr:
6
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.