Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer HSS-Co Gr.3 6-30 mm, 5% Cobalt für Edelstahl V2A Inox, Schälbohrer mit 2 Schneiden, Konusbohrer für Stahl, Bleche und Kunststoff HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer HSS-Co Gr.3 6-30 mm, 5% Cobalt für Edelstahl V2A Inox, Schälbohrer mit 2 Schneiden, Konusbohrer für Stahl, Bleche und Kunststoff HSSE
Stufenbohrer HSS-Co Gr.3 6-30 mm, 5% Cobalt für Edelstahl V2A Inox, Schälbohrer mit 2 Schneiden, Konusbohrer für Stahl, Bleche und Kunststoff HSSE
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-76603
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     76603
EAN/GTIN:
     4000146766033
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Mehrstufenbohrer
Stufenbohrer HSS-Co Gr.3 6-30 mm
  • Zum Bohren größerer Löcher in dünnes Material sowie zum Aufbohren vorhandener Löcher
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Stufenbohrer mit zwei Schneiden
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • Übergang von Stufe zu Stufe 45°
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
  • Durch zweiseitiges Bohren kann eine Wanddicke bis zu 7 mm bearbeitet werden
  • Zur Verwendung in Hand- und Ständerbohrmaschinen
  • Immer geeignetes Schmiermittel verwenden
  • Für Stahlblech und Edelstahl 0,1 - 2,0 mm, Buntmetalle 0,1 - 5,0 mm, Kunststoff bis 7,0 mm und Plexiglas
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Spitzenanschliff:
Werksnorm
Stufenhöhe Stufenbohrer:
4 - 5
Toleranz:
Werksnorm
Verwendung:
Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Plexiglas
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
6 mm
Schaftdurchmesser:
10 mm
Größe Nr:
3
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufensenker, mehrstufenbohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.