Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.3 6-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.3 6-30 mm
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.3 6-30 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-76803
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     76803
EAN/GTIN:
     4000146768037
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer mit Spiralnut HSS Gr.3 6-30 mm
  • Mehrstufenbohrer mit Spiralnute und Kantenbrecher zum Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher
  • Scharfe Bohrerspitze: Sofort Bohren ohne Vorbohren, grat- und rattermarkenfreies Arbeiten
  • Präzisionsgeschliffen durch CBN-Schleifverfahren
  • 2 Spiralnuten ermöglichen:
  • Hohe Laufruhe und sehr gute Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr, besonders bei nicht brechenden Spänen
  • Die spiralförmige Geometrie der Nuten bewirkt eine höhere Standzeit des Werkzeugs
  • Die jeweils nächstgrößere Stufe kann zum leichten Ansenken oder Entgraten verwendet werden
  • Sehr gut für die Blechbearbeitung, Edelstahlbleche, Buntmetalle, Kunststoffe und Plexiglas
Weitere Informationen:
Material:
HSS
Beschichtung:
Blank
Stufen:
4 - 5
Toleranz:
Werksnorm
Verwendung:
Bleche;Buntmetall;Edelstahl;Kunststoff;Plexiglas
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von:
6 mm
3-Flächenanschliff:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Größe Nr:
3
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.