Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Steckschluessel Satz 46tlg proficraft, 72 Zahn Knarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/4" Steckschluessel Satz 46tlg proficraft, 72 Zahn Knarre
1/4" Steckschluessel Satz 46tlg proficraft, 72 Zahn Knarre
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-8652
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8652
EAN/GTIN:
     4000146865200
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/4" Steckschluessel Satz 46tlg proficraft, 72 Zahn Knarre
  • 46 Werkzeuge im stoßfesten Kunststoffkoffer
  • Hochwertige, ergonomische 6,3 [1/4"] Umschaltknarre mit Grob- oder Feinverzahnung
  • Steckschlüssel-Einsätze 4 - 14 mm

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"] 4 - 14 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 6,3 [1/4"] 4 - 7 mm
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 - 3
3 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 - 3
5 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
7 Bit-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TX Schrauben 6,3 [1/4"] T 8 - 40
1 Umschaltknarre 6,3 [1/4"] 72 Zähne
1 Steckgriff 6,3 [1/4"]
2 Verlängerungen 6,3 [1/4"] 50 - 100 mm
1 Gleitgriff 6,3 [1/4"]
1 Kardangelenk 6,3 [1/4"]
1 Verlängerung flexibel 6,3 [1/4"] 150 mm
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 [1/4"]
3 Winkelstiftschlüssel 1,5 - 2 - 2,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
46
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
160 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.