Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg
Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     C3973-8684
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     8684
EAN/GTIN:
     4000146086841
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Schreiner Werkzeugkoffer 96tlg
  • Auf das Schreinerhandwerk abgestimmter Inhalt
  • Ideal für Handwerker, Monteure oder Lehrlinge
  • Stabiler, bruchfester und abschließbarer ABS-Koffer
  • 2 abschließbare Schlösser inkl. Schlüssel
  • 2 klappbare Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen
  • Übersichtliche Anordnung der Werkzeuge
  • Werkzeuge gegen Herausfallen gesichert

Inhalt:
3 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 6,3 [1/4"] 4,5 - 6,5 mm
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 6,3 [1/4"] je 2 PH 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 6,3 [1/4"] je 2 PZ 1 - 2 - 3
6 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant Schrauben 6,3 [1/4"] 3 - 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-TX Schrauben mit stirnseitiger Bohrung 6,3 [1/4"] T 8 - 40
1 Bit-Halter mit Schnellspannfutter magnetisch 6,3 [1/4"]
1 Bit-Schraubendreher magnetisch 6,3 [1/4"]
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1 – 2
1 Spannungsprüfer 120 - 250 V
3 Zimmermannsbleistifte
1 Holz-Gliedermaßstab 2 m
1 Schmiege 230 mm
1 Vorstecher
1 Hobel 170 mm
1 Winkel 90° 300 mm
1 Winkelstiftschlüssel-Satz für Innen-6kant Schrauben mit Kugelkopf lange Form 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm 9-tlg.
8 Ringgabelschlüssel 8 - 19 mm
1 Holzbohrer Kassette Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8-tlg.
1 Beisszange 200 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Holzfeile flach 150 mm
1 Holzfeile halbrund 150 mm
1 Hand-Raspel
1 Universalschere
1 Universalmesser
Schlosserhammer "französische Form"
1 Kleinhandsägebogen 150 mm
1 Handsäge 229 mm
1 Wasserwaage 400 mm
1 Schlag- und Meißelsatz 5-tlg. Splintentreiber 4 mm - Durchschlag 3 mm - Körner - Kreuzmeißel 5 x 130 mm - Flachmeißel 8-kant 12 x 130 mm (3370)
5 Holz-Stechbeitel/Stemmeisen 6 - 12 - 16 - 20 - 26 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
96
Länge Produkt ohne Verpackung:
330 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 215,14*
€ 256,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.