Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus
Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     C3973-99956
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     99956
EAN/GTIN:
     4000146999561
Suchbegriffe:
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
SDS Meißelsatz
maschinenmeißel satz
Meissel-Set 3tlg. ECO SDS plus
  • Für Ab- und Durchbrucharbeiten geeignet
  • Spezielle Bearbeitungs- und Härteverfahren für optimale Standzeiten
  • Robuste, solide Werkzeuge auch für schwerste Abrissarbeiten
  • Geeignet für Beton, Mauerwerk und Naturstein

Inhalt:
Spitzmeißel
Länge 250 mm
Flachmeißel
250 mm x 20 mm
Spatmeißel
250 mm x 40 mm
Weitere Informationen:
Teiligkeit:
3
Verwendung:
Beton;Mauerwerk;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
250 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
SDS-plus
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.