Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Parallel-Schraubstock
>
Magnetbacken Parallelschraubstock
>
Artikel
Parallel-Schraubstock "HEUER FRONT", Backenbreite 120 mm, mit auswechselbaren Backen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3Q5Y-101120
Hersteller:
Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
101120
EAN/GTIN:
4010898101204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Der HEUER Schraubstock mit angeschraubten, auswechselbaren Backen mit geriffelter und glatter Arbeitsfläche. Diese oberflächengehärteten Backen haben eine geriffelte und eine glatte Seite. Sie sind wend- und austauschbar. Die Gewinde sind in den Vorsatzbacken eingebracht. Damit wird bei einer eventuellen Beschädigung der Spannbacken nicht der wertvolle Schraubstock selbst unbrauchbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
65 mm
Min+max.Rohspannbacken-Durchmesser:
16-55 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Besonderheit::
auswechsel- und wendbare Backen
... >
Lager C3Q5Y
>
Schraubstock
>
Schraubstock mit auswechselbaren Backen
Weitere Suchbegriffe:
Tischschraubstock
,
parallel-schraubstock heuer-front
,
parallel schraubstock
,
parallel-schraubstock backenbreite 125
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 176,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,69*
€ 243,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatzbacke zum HEUER Schraubstock, Größe 120
Brockhaus Heuer
116120
ab € 16,30*
Zubehör
HEUER Drehklammer zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Brockhaus Heuer
119104
ab € 84,41*
Zubehör
HEUER Drehteller zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Brockhaus Heuer
103120
ab € 44,68*
Zubehör
HEUER Klapp zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Brockhaus Heuer
105120
ab € 209,63*
Zubehör
HEUER Klapp-Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Brockhaus Heuer
106120
ab € 356,89*
Zubehör
HEUER Lift zum "HEUER" Schraubstock, Größe 120
Brockhaus Heuer
104220
ab € 136,00*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 120, aus Aluminium mit Fiberbelag
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,38*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "Fi", Größe 120, aus Aluminium mit Filzbelag
Brockhaus Heuer
113120
ab € 30,03*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 120, aus Aluminium mit Gummibelag
Brockhaus Heuer
112120
ab € 26,39*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 120, aus Aluminium mit Rillen
Brockhaus Heuer
110120
ab € 21,91*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 120, aus Aluminium mit Prisma
Brockhaus Heuer
109120
ab € 27,49*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "PP", Größe 120, aus Polyurethan mit Prisma
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,72*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 120, aus Polyurethan mit Riffel
Brockhaus Heuer
107120
ab € 25,37*
Zubehör
HEUER Schutzbacken-Set Größe 120, enthält Schutzbacken Typ N, G und PP
Brockhaus Heuer
115122
ab € 61,01*
Zubehör
HEUER Schutzbacken-Set Größe 120, enthält Typ N, G, F und P
Brockhaus Heuer
115105
ab € 78,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen