Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Parallel-Schraubstock
>
Magnetbacken Parallelschraubstock
>
Artikel
HEUER Compact Schraubstock, 120 mm Backenbreite
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3Q5Y-118001
Hersteller:
Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
118001
EAN/GTIN:
4010898118011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Was den HEUER Compact einzigartig macht, ist seine völlig neue, revolutionäre Schnellverstellung „HEUER Quicklaunch“. Dank ihr lässt sich die Spannweite des HEUER Compact sprichwörtlich auf Knopfdruck verstellen – von 0 auf 125 mm in 3 Sekunden. Ganz leicht. Ganz schnell. HEUER Compact, Mit nur 4,8 kg Gewicht bei kernigen 10 kN Spannkraft ist er das Leichtgewicht in seiner Klasse. Flexibilität erhält der HEUER Compact durch seine auswechselbaren, wendbaren Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche. Die Öffnungsweitenanzeige mit Zentimeterskala hilft bei der Voreinstellung der Spannbacken mittels der HEUER Quicklaunch. Die integrierten Rohrspannbacken des HEUER Compact behalten Rohre mit Durchmessern von 5/8 bis 2 Zoll fest im Griff.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
65 mm
Min+max.Rohspannbacken-Durchmesser:
15-50 mm
Farbe::
hammerschlag, blau
Besonderheit::
auswechsel und wendbare Backen, Schnellverstellung
... >
Lager C3Q5Y
>
Schraubstock
>
Compact-Schraubstock
Weitere Suchbegriffe:
Tischschraubstock
,
parallel-schraubstock heuer-front
,
parallel schraubstock
,
parallel-schraubstock backenbreite 125
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 119,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehteller Heuer Front f.Backen-B.100mm stahlgeschmiedet HEUER
Brockhaus Heuer
103100
ab € 31,07*
Zubehör
Ersatzbacke zum HEUER Schraubstock, Größe 120
Brockhaus Heuer
116120
ab € 16,18*
Zubehör
HEUER Drehklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,41*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "F", Größe 120, aus Aluminium mit Fiberbelag
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,36*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "Fi", Größe 120, aus Aluminium mit Filzbelag
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,94*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 120, aus Aluminium mit Gummibelag
Brockhaus Heuer
112120
ab € 25,91*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "N", Größe 120, aus Aluminium mit Rillen
Brockhaus Heuer
110120
ab € 22,02*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "P", Größe 120, aus Aluminium mit Prisma
Brockhaus Heuer
109120
ab € 27,34*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "PP", Größe 120, aus Polyurethan mit Prisma
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,75*
Zubehör
HEUER Schutzbacke Typ "PR", Größe 120, aus Polyurethan mit Riffel
Brockhaus Heuer
107120
ab € 25,54*
Zubehör
HEUER Schutzbacken-Set Größe 120, enthält Typ N, G, F und P
Brockhaus Heuer
115105
ab € 77,92*
Zubehör
HEUER Tischklammer zum "HEUER"-Schraubstock Größe 100 + Compact-Schraubstock 120
Brockhaus Heuer
119100
ab € 29,05*
Zubehör
Höhenverstellgerät HEUER Lift f.Backen-B.100mm um 360Grad drehb.HEUER
Brockhaus Heuer
104200
ab € 134,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen