Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI REP LI REP LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321292599
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321292599
EAN/GTIN:
     4008321292599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Signalverstärker für LMS. Produkteigenschaften: Erweiterung der DALI-Systeme um jeweils 64 EVGs. Ermöglicht eine Verlängerung der DALI-Leitung um jeweils 300 m. Touch DIM® Steuerung von 64 DALI EVGs. Maximale Leistungsaufnahme: 4 W. Produktvorteile: Die an den Repeater angeschlossenen EVG arbeiten als Gruppe. Über DALI adressierbar. Kaskadierbar. Anwendungsgebiete: Vorrichtung für den Leuchteneinbau. Technische Ausstattung: Unabhängiger Einbau mit LMS CI BOX möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalverstärker
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Tiefe:
21.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,41*
€ 139,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.