| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4052899488168 Herst.-Nr.: 4052899488168 EAN/GTIN: 4052899488168 |
| | |
|
| | |
| Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198…264 V. Sicherheit nach EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Funkentstörung nach EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Lebensdauer: bis zu 100.000 h (bei Tc = 65 °C, max. 10 % Ausfallrate). Unabhängiger Anschluss durch Durchgangsverdrahtung (außer OTi DALI 15). Produktvorteile: Vielseitiger DALI-Weitbereichstreiber durch flexible Ausgangscharakteristik. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Schutz des Systems dank Thermomanagement und Smart Control. Hochqualitatives Dimmen von 1…100 % durch Amplituden-Dimmen (OTi DALI 15). Anwendungsgebiete: Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J. Für den Einsatz in Leuchten mit flexibler Stromeinstellung (DALI, CLO, LEDset) geeignet. Geeignet für SELV-Installationen im Innenbereich. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Geeignet für Downlights, Strahler, LED-Paneele, etc.. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | false | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | true | Dimmung DSI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | true | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | true | Ohne Dimmfunktion: | false | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Konstantstrom: | true | Geeignet für Konstantspannung: | false | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | true | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | II | Länge: | 103.00 mm | Breite: | 67.00 mm | Höhe: | 29.50 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, osram led treiber, led treiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED |
| | |
| |