Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI PS 100 LI PS 100 LI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899583221
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899583221
EAN/GTIN:
     4052899583221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Zubehör. Produkteigenschaften:
  • DALI Bus Stromversorgung bis zu 100 mA
  • Versorgungsspannung: 220…240 V
  • Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz
  • Steckklemmen für einfache Verdrahtung
  • Kompakte Bauform: 108 x 30 x 21 mm
  • . Produktvorteile:
  • Geeignet für kleine eigenständige DALI Installationen
  • Ermöglicht dimmbare Retrofitlösung für Anwendungen mit abgehängte Decken
  • Geeignet um DEXAL Sensoren und RF Module zu versorgen
  • Geeignet für Applikationen, wo kein DEXAL Treiber verfügbar ist
  • Geeignet für DC Betrieb 176…276 V
  • . Technische Ausstattung:
  • Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
  • .
    Weitere Informationen:
    Breite:
    30.00 mm
    Höhe:
    21.00 mm
    Tiefe:
    21.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,45*
    € 31,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,95*
    € 22,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.