Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTOTRONIC® Constant current LED power supplies with 4DIM-DALI and NFC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899981935
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899981935
EAN/GTIN:
     4052899981935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantstrom - Außenbereich - dimmbar. Produkteigenschaften:
  • Versorgungsspannung: 220…240 V
  • Ausgangsstrombereich: 70…1.050 mA
  • Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung via NFC
  • Flexible Stromeinstellung mit einer zusätzlichen Leitung (LEDset2)
  • AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Stufen (Astro-, Zeit-Modus)
  • Ermöglicht Energieeinsparung in Dämmerungsphasen
  • MainsDIM-Funktion für Dimmen mittels Reduktion der Netzspannungsamplitude
  • Isolierte DALI-Schnittstelle für bidirektionale Telemanagement-Systeme
  • Standby-Stromverbrauch: < 0,35 W
  • Konstantlichtstromnachführung
  • Übertemperaturschutz über externen NTC
  • Integriertes anpassbares Thermomanagement (Driver Guard)
  • . Produktvorteile:
  • 4DIM Funktionalität in einem Gerät (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 – zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253
  • Einfache und schnelle drahtlose Leuchtenprogrammierung
  • Sehr hohe Effizienz
  • Großer Ausgangsstrombereich: 200 mA…1050 mA
  • Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kV (in Schutzklasse I oder II)
  • Große Flexibilität durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40…55 °C oder 60 °C
  • Schutz durch doppelte Isolierung zwischen Netzeingang und LED-Ausgang
  • . Anwendungsgebiete:
  • Straßen- und Stadtbeleuchtung
  • Industrie
  • Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP > 54
  • Geeignet für den Einsatz in Außenleuchten mit Schutzklasse I und II
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    dynamisch
    Geeignet für Außengebrauch:
    true
    Dimmung 0-10 V:
    false
    Dimmung 1-10 V:
    false
    Dimmung DALI:
    false
    Dimmung DSI:
    false
    Dimmung DMX:
    false
    Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
    false
    Dimmung LineSwitch:
    true
    Dimmung herstellerspezifisch:
    false
    Dimmung Netzspannungsmodulation:
    true
    Dimmung Phasenabschnitt:
    false
    Dimmung Phasenanschnitt:
    false
    Dimmung programmierbar:
    true
    Dimmung RF:
    false
    Dimmung Sine Wave Reduction:
    true
    Dimmung Touch and Dim:
    false
    Dimmung Zigbee:
    false
    Dimmung mit Push-button:
    false
    Ohne Dimmfunktion:
    false
    Gehäuse:
    Kunststoffgehäuse
    Geeignet für Konstantstrom:
    true
    Geeignet für Konstantspannung:
    false
    Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
    true
    Schutzart (IP):
    IP20
    Schutzklasse:
    I
    Länge:
    123.00 mm
    Breite:
    79.00 mm
    Höhe:
    33.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, osram led treiber, led treiber, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,63*
    € 54,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,26*
    € 49,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,00*
    € 44,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,46*
    € 38,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.