Downlightleuchten mit Aluminiumgehäuse und DALI-Treiber. Produkteigenschaften: Anspruchvollere Installationen mit DALI Lichtsteuerung. Durchmesser des erforderlichen Deckenausschnitts: 150 mm oder 200 mm (versionsabhängig). Schutzart: IP44. Produktvorteile: Erweiterte Funktionen durch bereits enthaltenes DALI-Vorschaltgerät. DALI-EVG bereits mit individueller Leuchtenstrom-Einstellung vorinstalliert. Hohe Lichtausbeute. Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen). Sehr homogenes Licht. Funktionales Design. Einfache Installation mit schnellem Anschluss. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Eingangsbereiche. Geschäfte.
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Geeignet für Anbaumontage: | true |
Geeignet für Einbaumontage: | true |
Geeignet für Pendelaufhängung: | false |
Geeignet für Deckenmontage: | true |
Geeignet für Traversenmontage: | false |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false |
Geeignet für Stromschienenmontage: | false |
Geeignet für Klemmmontage: | false |
Geeignet für Seilsystem: | false |
Verstellbarkeit: | nicht verstellbar |
Mit Bewegungsmelder: | false |
Mit Lichtsensor: | false |
Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel: | true |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 0 |
Fassung: | ohne |
Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
Oberfläche: | pulverbeschichtet |
Gehäusefarbe: | weiß |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent |
Oberfläche gebürstet: | false |
Spannungsart: | AC |
Nennspannung: | 220 V | 240 V |
Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Mit Betriebsgerät: | true |
Dimmung 0-10 V: | false |
Dimmung 1-10 V: | false |
Dimmung DALI: | true |
Dimmung DMX: | false |
Dimmung DSI: | false |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false |
Dimmung LineSwitch: | false |
Dimmung herstellerspezifisch: | false |
Dimmung Netzspannungsmodulation: | false |
Dimmung Phasenabschnitt: | false |
Dimmung Phasenanschnitt: | false |
Dimmung programmierbar: | false |
Dimmung RF: | false |
Dimmung Sine Wave Reduction: | false |
Dimmung Touch and Dim: | false |
Dimmung Zigbee: | false |
Dimmung mit Push-button: | false |
Ohne Dimmfunktion: | false |
Reflektor: | ohne |
Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Lichtaustritt: | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 50000 h |
Schutzart (IP): | IP44 |
Schlagfestigkeit: | IK02 |
Schutzklasse: | II |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 °C | +45 °C |
Max. Systemleistung: | 35.00 W |
Farbtemperatur: | 6500 K |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Lichtstrom: | 3150 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3150 lm |
Leistungsfaktor: | 0.90 |
Breite: | 215.00 mm |
Höhe/Tiefe: | 61.00 mm |
Länge: | 215.00 mm |
Außendurchmesser: | 215.00 mm |
Einbaubreite: | 200 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 120 mm |
Einbaulänge: | 200 mm |
Art der Verdrahtung: | Abschluss |
Polzahl: | 4 |
Anschlussart: | Steckklemme |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false |
Leuchtenlichtausbeute: | 90 lm/W |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |