| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4058075478152 Herst.-Nr.: 4058075478152 EAN/GTIN: 4058075478152 |
| |
|
| | |
| Leuchten mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Dimmbar. Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White). Netzwerkprotokoll: WiFi. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Farbenreiche Gartenbeleuchtung mit smarten Steuerungsmöglichkeiten. Vereint die Funktionalität von Allgemeinbeleuchtung und Stimmungsbeleuchtung. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Gärten. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Weitere Informationen: | | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Geeignet für Deckenmontage: | false | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Anbaumontage: | true | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | false | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 0 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Ausführung des Rasters: | matt | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Betriebsgerät: | EVG | Mit Betriebsgerät: | true | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DMX: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | false | Lichtaustritt: | direkt | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 25000 h | Schutzart (IP): | IP44 | Schlagfestigkeit: | IK03 | Schutzklasse: | I | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | false | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -20 °C | +40 °C | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Mit Lichtsensor: | false | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: | false | Mit Luftschlitzen: | false | Max. Systemleistung: | 10.00 W | Leuchtenlichtausbeute: | 56 lm/W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 500 lm | Lichtfarbe: | sonstige | Farbtemperatur: | 3000 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Leistungsfaktor: | 0.5 | Breite: | 120.00 mm | Höhe/Tiefe: | 500.00 mm | Länge: | 120.00 mm | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Polzahl: | 3 | Anschlussart: | Steckklemme | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, LED Außendeckenleuchte, Smart Home Außensockelleuchte, Smart Home Pfeilerleuchte, Smart Home Podestleuchte, Smart Home Pollerlampe, Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, ledvance pollerleuchte, Smart Home, SMART +, Wifi, LED, Leuchte |
| | |
| |