Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDURA® CLASSIC CASCADE 80cm Post E27 Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075554313
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075554313
EAN/GTIN:
     4058075554313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außensockelleuchte
Moderne Leuchtenserie aus Aluminium mit Vintage oder klarem Glasdiffusor. Produkteigenschaften: Direkte Beleuchtung. Diffusormaterial: Glas. Diffusorfarbe: Bernstein oder klar. Gehäusematerial: Aluminium. Gehäusefarbe: RAL 7016. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Terrassen, Balkone. Wegebeleuchtung. Auffahrten. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten. Keine Leuchtmittel enthalten.
Weitere Informationen:
Mit Fußplatte:
true
Mit Lichtsensor:
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 V | 240 V
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse:
I
Breite:
160.00 mm
Höhe/Tiefe:
800.00 mm
Länge:
200.00 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Außenanwendungen, Außenbeleuchtung, Außenleuchte, LED Leuchte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.