Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UVC HEPA AIR PURIFIER USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075555303
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075555303
EAN/GTIN:
     4058075555303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Tragbarer Luftreiniger, USB betrieben. Produkteigenschaften: Eliminiert bis zu 99,9% an Viren und Bakterien, inclusive SARS-CoV-2 (COVID19). Provides healthy environment by 3-step disinfection using UVC LEDs combined with HEPA filter (H13). Reinigt die Luft von Pollen und Feinstaub. Verbessert die Luftqualität durch das Entfernen von unangenehmen Gerüchen und Zigarettenrauch. Zwischen drei Luftreinigungsstufen wählbar (niedrig, mittel, hoch). USB-Anschluss. Produktvorteile: Zuverlässige, chemiefreie Desinfektion durch LED UV-C Technologie. Konstante Luftentkeimung. Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Kleine Räume. Autos. Technische Ausstattung: HEPA Ersatzfilter optional verfügbar.
Weitere Informationen:
Fläschchenreiniger:
false
Saugerreiniger:
false
Anschlusswert:
4.50 W
Spannung:
5 V
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
164.00 mm
Tiefe:
164.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, UV Lampe, UV-Röhre, luftreiniger, UV-Metallhalogendampflampe, UV-Spektrum, Desinfektion, Sterilisation, Sterilisator
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.