Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TUBE T5 EXTERNAL P 1149 mm 26W 865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD06
MD12
MD16
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075730496
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075730496
EAN/GTIN:
     4058075730496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Röhre
LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL. Produkteigenschaften: Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz. Qualitatives Dimmen von 1…100 %. Hohe Schaltfestigkeit. Geeignet in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Produktvorteile: Einfache Aufrüstung zu dimmbaren LED System. Problemlose Anwendung, keine Überprüfung der Ballastkompatibilität erforderlich. Geeignet für Notbeleuchtung mit Einzelbatterie. Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung. Kein Durchhängen dank Glasröhre. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser). Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Retail. Geschäfte, Supermärkte.
Weitere Informationen:
Nennstrom:
600 mA
Leistungsfaktor:
0.90
Lampenleistung:
26 W
Spannungsart:
DC
Lichtstrom:
4000 lm
Lampenlichtausbeute:
153 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Sockel:
G5
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Durchmesser:
17.00 mm
Länge:
1163.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.