Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P -2X15-26W 220-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075730656
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075730656
EAN/GTIN:
     4058075730656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Treiber
LED-Konverter
Konstantstrom LED Treiber EXTERNAL für LED TUBE EXTERNAL T5/T8. Produkteigenschaften: Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter. Qualitatives Dimmen von 1…100 %. SELV-Treiber mit Schutzkleinspannung. Lebensdauer: 100.000 h (bei Tc = 65 °C). ENEC geprüfte Sicherheit. Hohe Schaltfestigkeit. Produktvorteile: Multiwatt LED Treiber für den Betrieb von LED TUBE EXTERNAL T5 und T8. DALI-2.0 Schnittstelle für dimmbare und sensorgesteuerte Anwendungen. Geeignet für Notbeleuchtung. Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I. Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C. Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel. Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser). Geschäfte, Supermärkte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
false
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
true
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
true
Ohne Dimmfunktion:
false
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
true
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Länge:
360.00 mm
Breite:
31.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.