Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV Power supplies with DALI 210/220-240/24 1-4 CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172032087
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172032087
EAN/GTIN:
     4062172032087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Konstantspannungsversorgungen mit DALI. Produkteigenschaften:
  • 1 bis 4 addressierbare DALI-Kanäle
  • Mehrkanal-Treiber, bei dem die Ausgangsleistung beliebig auf die 2 oder 4 Kanäle verteilt werden kann
  • AstroDIM-Funktion
  • Dimmbereich:0/0,1…100 %
  • Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N) / 8 kV (L/N-PE)
  • Einschaltstrombegrenzung
  • . Produktvorteile:
  • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit
  • Mehrkanal-Treiber bei dem die Anzahl der Kanäle frei gewählt werden kann und die Ausgangsleistung beliebig zwischen den Kanälen verteilt werden darf
  • Für die Installation unter direkter Sonneneinstrahlung geeignet
  • Schutzart: IP66 u. IP67, Salzbeständigkeit (IEC 60068-2-52, PV 1), Gleichspannungsbetrieb möglich
  • AstroDIM-Funktion für automatisches Ein-/Ausschalten
  • . Anwendungsgebiete:
  • Öffentliche Plätze und Architekturbeleuchtung
  • Geeignet für SELV-Installationen im Innen- und Außenbereich
  • Geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzklasse I
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    dynamisch
    Geeignet für Außengebrauch:
    true
    Dimmung 0-10 V:
    false
    Dimmung 1-10 V:
    false
    Dimmung DALI:
    true
    Dimmung DSI:
    false
    Dimmung DMX:
    false
    Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
    false
    Dimmung LineSwitch:
    false
    Dimmung herstellerspezifisch:
    false
    Dimmung Netzspannungsmodulation:
    false
    Dimmung Phasenabschnitt:
    false
    Dimmung Phasenanschnitt:
    false
    Dimmung programmierbar:
    true
    Dimmung RF:
    false
    Dimmung Sine Wave Reduction:
    false
    Dimmung Touch and Dim:
    false
    Dimmung Zigbee:
    false
    Dimmung mit Push-button:
    false
    Ohne Dimmfunktion:
    false
    Geeignet für Konstantstrom:
    false
    Geeignet für Konstantspannung:
    true
    Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
    true
    Schutzart (IP):
    IP66/IP67
    Schutzklasse:
    I
    Länge:
    330.00 mm
    Breite:
    69.00 mm
    Höhe:
    37.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, osram led treiber, led treiber, led-controller 24v, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED
    Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 239,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 295,99*
    € 352,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 281,53*
    € 335,02
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 268,12*
    € 319,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,43*
    € 314,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 239,13*
    € 284,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.