Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV Dimmers with DALI 1-4CH D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4062172166010
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4062172166010
EAN/GTIN:
     4062172166010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Konstantspannung - Innenbereich - dimmbar. Produkteigenschaften:
  • Intelligenter digitaler Dimmer (DALI) mit konstanter Ausgangsspannung
  • Dimmbereich: 0…100 %
  • Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet
  • . Produktvorteile:
  • Sehr präzises Dimmen dank digitaler Lichtsteuerung
  • . Anwendungsgebiete:
  • Geeignet für Installationen im Innenbereich
  • Unabhängige Installation (Deckeneinbau)
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    dynamisch
    Geeignet für Außengebrauch:
    false
    Dimmung 0-10 V:
    false
    Dimmung 1-10 V:
    false
    Dimmung DALI:
    true
    Dimmung DSI:
    false
    Dimmung DMX:
    false
    Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
    false
    Dimmung LineSwitch:
    false
    Dimmung herstellerspezifisch:
    false
    Dimmung Netzspannungsmodulation:
    false
    Dimmung Phasenabschnitt:
    false
    Dimmung Phasenanschnitt:
    false
    Dimmung programmierbar:
    false
    Dimmung RF:
    false
    Dimmung Sine Wave Reduction:
    false
    Dimmung Touch and Dim:
    true
    Dimmung Zigbee:
    false
    Dimmung mit Push-button:
    true
    Ohne Dimmfunktion:
    false
    Gehäuse:
    Kunststoffgehäuse
    Geeignet für Konstantstrom:
    false
    Geeignet für Konstantspannung:
    true
    Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
    true
    Schutzart (IP):
    IP20
    Schutzklasse:
    II
    Länge:
    181.00 mm
    Breite:
    42.00 mm
    Höhe:
    20.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,08*
    € 71,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,20*
    € 62,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.