Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EGV PSL 1235 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFAFF 192033616 Elektrostapler EGV PSL 1235 II
PFAFF 192033616 Elektrostapler EGV PSL 1235 II
Artikel-Nr.:
     C4054-192033616
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192033616
EAN/GTIN:
     4053981980829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler

Elektrostapler EGV PSL 1235 II

Das komplett neu entwickelte Modell EGV PSL II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten in kleinen bis mittelgroßen Hallen und bei mittlerer Auslastung.

Der weite Hubmast und die seitliche Deichsel erlauben dem Anwender freie Sicht auf den Fahrweg und die Last.

Alle Funktionen sind direkt an der Deichsel zu bedienen.

Die kompakte Abmessung von nur 800 mm Breite erlaubt den Einsatz auch in engen Gängen.

Schleichfahrtfunktion für genaues Verfahren auch in engen Bereichen.

Die wartungsfreundliche Zugangsöffnung in der Bodenplatte ermöglicht Montagearbeiten an der Antriebseinheit ohne das Gerät anzuheben.

Hub- und Fahrgeschwindigkeit wurden in der neuen Modellreihe erhöht.

Das Spiral-Ladekabel des integrierten HF-Ladegerätes kann im Gehäuse verstaut werden. Somit ist das Laden an jeder Steckdose schnell und einfach möglich.

Weitere Informationen:
Antrieb:
Elektro
Bedienung:
Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub):
1.200 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1.234 mm
Gewicht (mit Batterie):
616 kg
Bereifung:
PUR/VG+PUR
Lenkrollen:
250 x 76+100 x 39 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben):
1x+1 /2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
2.250 mm
Freihub h2:
80 mm
Hub:
3.410 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
3.916 mm
Gabelhöhe max. h3:
3.500 mm
Deichselhöhe min./max. h14:
915/1.310 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1.760 mm
Vorbaulänge L2:
609 mm
Gesamtbreite b1/b2:
800 mm
Gabelstärke s:
70 mm
Gabelbreite e:
150 mm
Gabelzinkenlänge l:
1.150 mm
Gabelaußenabstand b5:
560 mm
Bodenfreiheit m2:
20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2.210 mm
Wenderadius Wa:
1.430 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4,7/5,2 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,11/0,19 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,12/0,15 m/s
Steigfähigkeit mit/ohne Last:
5/10 %
Betriebsbremse:
elektrisch
Fahrmotor, Leistung:
0,7 kW
Hubmotor:
2,2 kW
Batterie:
Starter
Batterieladegerät:
24/13 V/A
Batteriespannung:
24/85 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Handlaufkatze, Laufkatze, Rollkatze, elektrostapler pfaff, handlaufkatze, Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Stapler, Hochhubwagen, Hochhubstapler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.756,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.979,60*
€ 7.115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.929,38*
€ 7.055,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.805,25*
€ 6.908,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.766,66*
€ 6.862,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.756,27*
€ 6.849,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.