Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EGV PSL 1229 II plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrostapler EGV PSL 1229 II plus Gabellänge 1150 mm Tragkraft 1200 kg
Elektrostapler EGV PSL 1229 II plus Gabellänge 1150 mm Tragkraft 1200 kg
Elektrostapler EGV PSL 1229 II plus Gabellänge 1150 mm Tragkraft 1200 kg
Artikel-Nr.:
     C4054-192033618
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192033618
EAN/GTIN:
     4053981980898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
Handhubstapler
deichselstapler

Tragf�higkeit 1.200 kg
Gabelh�he max. 2.900mm
milt elektrohydraulischem Hub
und elektrischem Antrieb

Der EGV PSL plus ist die professionelle L�sung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von Palettierten Lasten in kleinen bis mittelgro�en Hallen und bei mittlerer Auslastung. 
Ausstattung und Verarbeitung
� Hub- und Senkfunktion mit Sanftanlauf
� Der weite Hubmast und die seitliche Deichsel erlauben eine freie Sicht auf den Fahrweg und die Last
� Alle Funktionen sind direkt an der Deichsel zu bedienen 
� Die wartungsfreundliche Zugangs�ffnung in der Bodenplatte erm�glicht Montagearbeiten an der Antriebseinheit ohne das Ger�t anzuheben
� Kompakte Abmessung von nur 800mm Breite erlaubt den Einsatz auch in engen G�ngen
� Schleichfahrtfunktion f�r genaues Verfahren
Lieferumfang
� Gel Batterie und integriertes Ladeger�t
 

Weitere Informationen:
Antrieb:
Elektro
Bedienung:
Geh
Tragf�higkeit (bis 2,5?m Hub):
1.200 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1.234 mm
Gewicht (mit Batterie):
663 kg
Bereifung:
PUR/VG+PUR
Lenkrollen:
250?x?76+100?x?38 mm
Lastrollen:
82?x?70 mm
Anzahl R�der/Lastrollen (x=angetrieben):
1x+1 / 2
H�he Hubger�st eingefahren h1:
1.987 mm
Freihub h2:
0 mm
Hub:
2.810 mm
H�he Hubger�st ausgefahren h4:
3.392 mm
Gabelh�he max. h3:
2.900 mm
Deichselh�he min./max. h14:
915 / 1310 mm
Gabelh�he gesenkt h13:
90 mm
Gesamtl�nge L1:
1.760 mm
Vorbaul�nge L2:
609 mm
Gesamtbreite b1/b2:
800 mm
Gabelst�rke s:
70 mm
Gabelbreite e:
150 mm
Gabelzinkenl�nge l:
1.150 mm
Gabelau�enabstand b5:
560 mm
Bodenfreiheit m2:
20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2.210 mm
Wenderadius Wa:
1.430 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
4,7/5,2 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,11/0,19 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,12 / 0,15 m/s
Steigf�higkeit mit/ohne Last:
5/10 %
Betriebsbremse:
elektrisch
Fahrmotor, Leistung:
0,7 kW
Hubmotor:
2,2 kW
Batterie:
Semi-Traktion
Batterieladeger�t:
24/13 V/A
Batteriespannung:
24/118 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen, Stapler, Hochhubwagen, Hochhubstapler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.865,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.956,88*
€ 7.088,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.938,52*
€ 7.066,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.883,46*
€ 7.001,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.865,11*
€ 6.979,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412161
ab € 6.408,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412251
ab € 6.732,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412291
ab € 6.888,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412351
ab € 7.316,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414453
ab € 9.865,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414455
ab € 10.526,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414503
ab € 10.147,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416161
ab € 6.851,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416251
ab € 7.450,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416291
ab € 7.760,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416351
ab € 7.845,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
192021784
ab € 4.579,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.