Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL Allzweckgerät 0,75t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N02041251
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041251
EAN/GTIN:
     4025092051194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

AL Allzweckgerät 0,75t NH

Hebelzug mit geschlossenem Gehäuse, Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung und mit geringem Eigengewicht. Präzise Nadellagerung für leichtes Arbeiten.

Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig.

Geringe Handkraft erforderlich. Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
6,3 x 19,1 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
30 mm
Hubkraft bei Nennlast:
16 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5 m):
6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug 750 kg, hebelzug, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 491,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,54*
€ 584,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,96*
€ 579,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,22*
€ 553,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,23*
€ 542,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,67*
€ 520,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
€ 90,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
€ 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.