Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL Allzweckgerät 1t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N02041252
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02041252
EAN/GTIN:
     4025092051200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

AL Allzweckgerät 1t NH

Hebelzug mit geschlossenem Gehäuse, Handhebel und Handrad aus hochfester Aluminiumlegierung und mit geringem Eigengewicht. Präzise Nadellagerung für leichtes Arbeiten.

Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig.

Geringe Handkraft erforderlich. Alle Yale Allzweckgeräte ab 750 kg Tragfähigkeit sind nach EN 12195 zur Ladungssicherung geeignet.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
6,3 x 19,1 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
30 mm
Hubkraft bei Nennlast:
22 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5 m):
6,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,54*
€ 670,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,30*
€ 662,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,43*
€ 635,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,44*
€ 600,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,54*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 294,28*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141274
ab € 176,52*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 87,56*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,00*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.