Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy Allzweckgerät 0,25t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02300018
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02300018
EAN/GTIN:
     4025092075039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Handy Allzweckgerät 0,25t NH

Dieser Hebelzug aus Stahlblech ist das kleinste und leichteste Allzweckgerät für den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.

Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl, die sich bei Überlastung öffnen ohne zu brechen.

Leichtgängige Kettenfreischaltung serienmäßig.

Extrem niedriges Hakenmaß von nur 240, bzw. 282 mm.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
4 x 12 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
80 mm
Hubkraft bei Nennlast:
25 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5 m):
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug 250 kg, hebelzug, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 115,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
€ 90,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
€ 114,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.