Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handy Allzweckger�t 0,5t NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02300070
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02300070
EAN/GTIN:
     4025092077675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Handy Allzweckger�t 0,5t NH

Dieser Hebelzug aus Stahlblech ist das kleinste und leichteste Allzweckger�t f�r den professionellen Einsatz im Kleinlastbereich.

Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbest�ndigem hochlegiertem Verg�tungsstahl, die sich bei �berlastung �ffnen ohne zu brechen.

Leichtg�ngige Kettenfreischaltung serienm��ig.

Extrem niedriges Hakenma� von nur 240, bzw. 282 mm.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
500 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
1
Kettenabmessungen d x t:
4 x 12 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
40 mm
Hubkraft bei Nennlast:
25 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5?m):
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug yale, hebelzug, ratschenzug 500kg, Allzweckger�te, Allzweckger�t, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,44*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,67*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 119,60*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 89,16*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,84*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.